リヒトラブ
myfa コレクションファイル スーパーワイド A4
お気に入りのコレクションをまとめて保管できる大容量のファイル。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.8mm)、とじ具/スチール
規格
A4
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ 300×88×325
本体質量(g)
600
収容数
コピー用紙750枚
内容量
1冊
注意
※ポケットは付いておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566056
F3302-0
ミルキーホワイト
¥
1,350
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62566065
F3302-24
ジェットブラック
¥
1,350
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください