リヒトラブ
リクエスト D型リングファイル A4
4穴のD型リングファイルから、コピー用紙750枚収容タイプが新登場!
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.8mm)、とじ具/スチール
規格
A4
本体寸法(mm)
幅×奥行×高さ 292×88×314
本体質量(g)
557
収容数
コピー用紙750枚
内容量
1冊
注意
※クリヤーポケット(0.06mm厚)にコピー用紙2枚入れた場合のポケット収容枚数は230枚です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566090
G1290-0
白
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62566099
G1290-8
青
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62566108
G1290-24
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください