アカリファクトリー
テープライト 900lm 両面延長用テープライトのみ 10m
テープライト(AK-TP-10)用の延長用ライトです。延長用なのでリールは付属しておりません。使用には本体が必要です。
用途
テープライトの延長用に。
仕様
点灯面:両面仕様
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
18
テープ厚さ(mm)
8
防水保護等級
IP65
内容量
1巻
注意
※最大で50mまで連結が可能です。こちらは延長テープライトですので、単体では使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547847
AK-TP-10D-TP
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません