IPF
三菱デリカD:5用レッグ ロータイプ
IPF製ルーフラック、EXR-02[EXPルーフラックtypeB]用ロータイプ レッグ。
三菱デリカD:5専用品。
用途
デリカD:5専用、EXR-02用レッグ
最大積載量(kg)
70
適合車種
三菱 デリカD:5(CV#W型) H19.01 ~
総質量(kg)
3.5
内容量
1セット
注意
※別途EXR-02「EXPルーフラックtypeB」必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565749
EXR-06L
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください