ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット

ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット - IPFランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット - IPFランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット - IPFランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット - IPF

車両側無加工でIPF製2インチオフロード(R)ランプ(S-631,S-632)をボンネット上端部へスマートに装着が可能。
ステー・ランプ・ハーネスもセットになったオールインワンモデル。
ワイパーカウル両端部のカバーを外し、付属のステーに交換するだけの簡単取付。
車種専用にする事により、車両側無加工のボルトオン取付を実現。配線もキレイに処理する事が可能となります。
すっきりシンプルな2インチシングルタイプ(EXLC2-03)、存在感のある2インチキューブタイプ(EXLC2-04)。

用途ランドクルーザー250用ボンネットランプセット内容ステー一式・ランプ・ハーネス色温度(K)6000保証期間1年(ランプのみ)適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W内容量1セット
注意
※「オフロード」「OFF ROAD」及び、「IPF」はIPF株式会社の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62565767EXLC2-0330(ランプ14×2+リレーハーネス2)140013600cd(ガード無)、9200cd(ガード有)
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62565776EXLC2-0444(ランプ21×2+リレーハーネス2)220027000cd(ガード無)、13700cd(ガード有)
40,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする