曜日別特売

強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)

強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) - OHSATO(大里)

強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。
供回りによる傷防止
板や布地の穴堀り補強
垂直面への仮止め・落下防止

用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4枚)
注意
※油分やホコリを清掃してから貼り付けてください。
※シールは非常に協力です。
※一度貼ると剥がす際に破損や傷の原因となるため位置決めは慎重に行ってください。
※使用環境や長期保管により粘着力が低下する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625658714.5x16x0.80.84.516M4
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
625658805.5x16x1.20.85.516M5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
625658896.5x20x1.21.26.520M6
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
625658988.5x26x1.51.58.526M8
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
6256590710.5x30x1.51.510.530M10
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
6256591612.5x30x1.51.512.530M12
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする