OHSATO(大里)
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。
供回りによる傷防止
板や布地の穴堀り補強
垂直面への仮止め・落下防止
用途
傷付・落下防止用途に。
仕様
裏面両面シール付
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
内容量
1袋(4枚)
注意
※油分やホコリを清掃してから貼り付けてください。
※シールは非常に協力です。
※一度貼ると剥がす際に破損や傷の原因となるため位置決めは慎重に行ってください。
※使用環境や長期保管により粘着力が低下する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565810
4.5x16x0.8
0.8
4.5
16
M4
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
62565819
5.5x16x1.2
1.2
5.5
16
M5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
62565828
6.5x20x1.2
1.2
6.5
20
M6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
62565837
8.5x26x1.6
1.6
8.5
26
M8
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
62565846
10.5x30x1.6
1.6
10.5
30
M10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
62565855
12.5x30x2.3
2.3
12.5
30
M12
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください