テープライト 900lm 片面(リール付)10m

テープライト 900lm 片面(リール付)10m - アカリファクトリーテープライト 900lm 片面(リール付)10m - アカリファクトリーテープライト 900lm 片面(リール付)10m - アカリファクトリーテープライト 900lm 片面(リール付)10m - アカリファクトリー

リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。

用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。仕様点灯面:片面仕様長さ(m)10テープ幅(mm)18テープ厚さ(mm)8防水保護等級IP65内容量1巻
注意
※最大で50mまで連結が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547820AK-TP-10
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする