マリンテック
3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON
3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!
シリコン製アコーデオンカバー付き
3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
型式
WRS3-30A
極数
3極
電圧(V)
250まで
スイッチ
ON-OFF-ON
電流容量(A)
スイッチ:30
ケーブル
ネジ式接続式
取付可能スイッチ
防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62568926
WRS3-30A
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください