はくでん
BNC-ワニ口ケーブル
BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
用途
計測器の信号変換測定接続等
定格
600V/2A
開口寸法(mm)
ワニ口クリップ:6
安全規格
CAT II 600V 2A
ケーブル長(cm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566467
HDBNC-C001
¥
2,549
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください