曜日別特売

DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V

DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V - マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V - マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V - マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V - マリンテック

DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!
樹脂密閉タイプの防水型!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ
変換効率は90%以上
出力側ケーブルはDCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能

型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568969DD1224-12V5AP
2,960
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする