LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V

LEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 1連 電球色(5m) DC24V - マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライト
防滴仕様なので屋外で使用可能
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準で5m仕様
本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製
専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)

型式MR5-24WA寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン製質量(g)600電源(V)DC24~28消費電力(W)最大70内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさLED色電球色LED使用数(個)300内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569100MR5-24WA
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする