LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V

LEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V - マリンテックLEDテープライト 3連 白色(5m) DC24V - マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用!3連 昼白色タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライト
防滴仕様・屋外で使用可能
10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準5m仕様
本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製
専用のシリコンキャップ(標準装備)

型式MR5-24WTZ寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210内容本体(5m)・シリコンキャップ(20個)・ 取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)21000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)900内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569170MR5-24WT
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする