LEDテープライト(フルカラー) DC12V

LEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテックLEDテープライト(フルカラー) DC12V - マリンテック

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現可能
最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライト
取付スペース・場所を選ばない多目的ライト
防滴仕様(屋外で使用可能)
10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど
カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要
標準5m仕様
本体はサビたり劣化しにくいシリコン製
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)

型式MR5-12RGB寸法(mm)9×12×5000質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大42内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書本体シリコン製LED色フルカラーLEDLED使用数(個)150内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569136MR5-12RGB
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする