LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V

LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V - マリンテックLEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V - マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載!2連タイプ
設計から生産まで自社で行った製品!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライト
独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止
防滴仕様・屋外で使用可能
天井や壁などに簡単に取り付け可
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)

型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569355MB25-24D
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする