マリンテック
LED調光器
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!
LED照明用調光器
12V/24V兼用のLED製品では使用不可
連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式
DM-8
寸法(mm)
88×58×35
質量(g)
50
電圧(V)
DC12-24
出力
19W(24V時)
電源
8A
動作確認済機器
LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62569800
DM-8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください