ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組

ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 - オムニ[家電]

地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。
業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。
防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。

セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズM質量(g)約580強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×45~65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62570369OMC-DPEP01M
3,480
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする