はくでん
ディスプレイ 付箋ボード クリップ付き
付箋等を整理・分類することができるボードです。
上面にはクリップも付いているため、名刺やカードを挟むことができます。
裏面の粘着テープを剥がして、ディスプレイの側面などに貼り付けることができます。
材質
アクリル
色
透明
質量(g)
70
寸法(cm)
30×8×2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62566966
HD-9143L
左
¥
615
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
62566975
HD-9143R
右
¥
615
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください