トイレドアセット・MTドアタイプ

トイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)・表示錠標準タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】95内容量1セット
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62574946-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574955-NK(ナチュラルオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574971-GO(グレージュオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574980-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574989-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574998-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575007-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575016-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575025-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575041-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575050-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575059-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575068-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575077-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575086-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575095-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575111-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575120-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575129-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575138-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575147-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575156-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575165-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575181-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62575190-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
63,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする