マルチラッパー

マルチラッパー - ARC[店舗用品]
材質ボディメイン:ガルバリウム鋼板形状フィルム格納タイプ幅(mm)対応フィルム:最大400まで質量(kg)6.6種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)60~204外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160 (1000m巻き対応)電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×445×210内容量1箱(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62570308W460B2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする