曜日別特売

片開きドアセット・KGドアタイプ

片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。右吊り元・左吊り元のタイプがあります。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】95内容量1セット
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62574298-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574307-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574316-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574325-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574341-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574350-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574359-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574368-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574377-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574386-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574395-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574411-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574420-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574429-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574438-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574447-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574456-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574465-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574481-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574490-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574499-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574508-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574517-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574526-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574535-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574551-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574560-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574569-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574578-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574587-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574596-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574605-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574621-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574630-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574639-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574648-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574657-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574666-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574675-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62574691-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
106,200
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする