片開きドアセット・KGドアタイプ

片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。右吊り元・左吊り元のタイプがあります。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62579101-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579110-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579119-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579128-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579137-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579146-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579155-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579171-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579180-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579189-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579198-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579207-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579216-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579225-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579241-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579250-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579259-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579268-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579277-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579286-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579295-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579311-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579320-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579329-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579338-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579347-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579356-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579365-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579381-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579390-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579399-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579408-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579417-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579426-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579435-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579451-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579460-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579469-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579478-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579487-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
110,200
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする