片開きドアセット・KGドアタイプ

片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)タイプ。右吊り元・左吊り元のタイプがあります。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】172内容量1セット
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62581499-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581508-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581517-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581526-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581535-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581551-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581560-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581569-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581578-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581587-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581596-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581605-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581621-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581630-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581639-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581648-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581657-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581666-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581675-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581691-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581700-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581709-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581718-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581727-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581736-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581745-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581761-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581770-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581779-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581788-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581797-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581806-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581815-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581831-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581840-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581849-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581858-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581867-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581876-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581885-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
118,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする