曜日別特売

片開きドアセット・KGドアタイプ

片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。右吊り元・左吊り元のタイプがあります。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】114内容量1セット
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62576696-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576705-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576721-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576730-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576739-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576748-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576757-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576766-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576775-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576791-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576800-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576809-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576818-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576827-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576836-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576845-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576861-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576870-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576879-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576888-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576897-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576906-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576915-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576931-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576940-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576949-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576958-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576967-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576976-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576985-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577001-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577010-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577019-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577028-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577037-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577046-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577055-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577071-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577080-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577089-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
107,100
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする