曜日別特売

片開きドアセット・MHドアタイプ

片開きドアセット・MHドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MHドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MHドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MHドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MHドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】95内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62573397-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573406-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573415-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573431-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573440-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573449-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573458-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573467-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573476-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573485-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573501-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573510-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573519-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573528-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573537-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573546-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573555-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573571-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573580-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62573589-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
81,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする