曜日別特売

片開きドアセット・MIドアタイプ

片開きドアセット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MIドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578401-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578410-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578419-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578428-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578437-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578446-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578455-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578471-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578480-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578489-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578498-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578507-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578516-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578525-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578541-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578550-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578559-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578568-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578577-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578586-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
85,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする