曜日別特売

片開きドアセット・MJドアタイプ

片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】114内容量1セット
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62576197-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576206-NK(ナチュラルオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576215-GO(グレージュオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576231-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576240-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576249-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576258-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576267-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576276-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576285-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576301-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576310-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576319-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576328-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576337-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576346-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576355-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576371-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576380-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576389-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576398-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576407-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576416-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576425-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62576441-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
72,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする