片開きドアセット・MKドアタイプ

片開きドアセット・MKドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MKドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MKドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MKドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MKドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62578848-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578857-NK(ナチュラルオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578866-GO(グレージュオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578875-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578891-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578900-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578909-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578918-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578927-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578936-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578945-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578961-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578970-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578979-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578988-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62578997-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579006-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579015-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579031-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579040-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579049-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579058-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579067-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579076-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62579085-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
79,000
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする