曜日別特売

片開きドアセット・S2ドアタイプ

片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】172内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62579995-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580011-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580020-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580029-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580038-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580047-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580056-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580065-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580081-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580090-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580099-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580108-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580117-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580126-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580135-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580151-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580160-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580169-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580178-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62580187-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
87,300
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする