曜日別特売

片開きドアセット・S2ドアタイプ

片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。

セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】152内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62577597-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577606-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577615-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577631-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577640-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577649-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577658-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577667-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577676-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577685-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577701-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577710-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577719-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577728-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577737-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577746-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577755-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577771-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577780-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62577789-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
78,900
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする