曜日別特売

鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ

鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ - HAKKO(白光)

JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、
多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。

成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%内容量1個
関連資料:(3.24MB)
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62582479FS521-0310010.3
オープン
899
989(税込)
当日出荷
62582488FS521-0610010.6
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
62582497FS521-0810010.8
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
62582506FS521-1010011
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
62582515FS521-1210011.2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
62582531FS521-1610011.6
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする