HAKKO(白光)
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ
環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
成分
フラックス入り(ROM1)
長さ(m)
10
融点(℃)
227
組成
スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
内容量
1個
関連資料:
(3.24MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62582418
FS511-031001
0.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
62582427
FS511-061001
0.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
62582436
FS511-081001
0.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62582445
FS511-101001
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
62582461
FS511-121001
1.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
62582470
FS511-161001
1.6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください