HAKKO(白光)
鉛入りはんだ FS-323 シリーズ
粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
成分
フラックスなし
長さ(mm)
250
線径(Φmm)
3
融点(℃)
183~215
組成
スズ 50% / 鉛 50%
内容量
1個
関連資料:
(3.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62582409
FS323-30100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください