HAKKO(白光)
鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、
融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分
フラックス入り(ROM1)
長さ(m)
10
融点(℃)
183
組成
スズ 63% / 鉛 37%
内容量
1個
関連資料:
(3.24MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62582540
FS311-031001
0.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
62582549
FS311-061001
0.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
62582558
FS311-081001
0.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
62582567
FS311-101001
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
62582576
FS311-121001
1.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
62582585
FS311-161001
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください