HAKKO(白光)
鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、
融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分
フラックスなし
長さ(mm)
250
線径(Φmm)
3
融点(℃)
183
組成
スズ 63% / 鉛 37%
内容量
1個
関連資料:
(3.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62582400
FS313-30100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください