電池チェッカー

電池チェッカー - はくでん電池チェッカー - はくでん電池チェッカー - はくでん電池チェッカー - はくでん

電池の推定残量を表示し、電池の無駄遣いを減らすことができます。
本製品はバッテリー電圧を測定することでバッテリー残量を推定するものです。より正確な測定を行う際には専用の計測機器をご使用ください。

材質ABS寸法(mm)92×63×14質量(g)約36電池残量表示[9V電池] 9.0, 8.1, 7.2, 6.3, 5.4, 4.5, 3.6, 2.7, 1.8 [1.5V電池] 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7測定可能電池単一・単二・単三・単四・単五・1.5Vボタン電池・9V電池内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62566799HDBC-01S
1,720
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする