曜日別特売

リサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm)

リサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) - ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) - ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) - ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) - ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) - ホワイトバリーンリサイクル原料使用 発泡スチロールパレット リパレ(1100×1100×150mm) - ホワイトバリーン

日本で唯一リサイクル原料を50%使用した、環境負荷の少ない発泡スチロール(EPS)パレットです。
軽量かつ安価のため、労働負荷・輸送コストを軽減することができます。
耐水性に優れており、結露やカビのリスクを低減します。
断熱性があり、地面の熱や冷気の影響を低減します。
衛生的な発泡スチロール製のため、燻蒸等の処理が不要です。
フォークリフト、ハンドリフトに対応。
型式:4方差し片面使用
外寸:1,100×1,100×150mm(デッキ:60mm/脚:90mm)
積載重量(保管):800 kg(荷崩れ防止措置時)
積載重量(荷役作業):400 kg(荷崩れ防止措置時)
安心・高品質の日本製。

用途食品や飲料、機械部品等の輸送や保管、工場内移動等に材質ポリスチレン型式4方差し片面使用質量(kg)(パレット)1.6積載荷重(kg)保管時:800 (荷崩れ防止措置時)、荷役作業時:400 (荷崩れ防止措置時)外寸(mm)1100×1100×150(デッキ:60/脚:90)再生材使用率(%)50再生材使用使用内容量1式(5枚)
注意
※ 積載重量は目安であり保証値ではありません。
※ 積載物は均等に配置し、荷崩れ防止措置を講じて下さい。
※ 直接火気に接触すると燃焼します。取り扱いに際しては火気に十分注意して下さい。
※ 再生材の都合により、黄色等の色が付いている場合があります。
※簡易梱包での出荷となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62584351RPL-5
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥21,000/税込¥23,100
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
東北地方1¥8,000/税込¥8,800
関東地方1¥8,000/税込¥8,800
中部地方1¥12,500/税込¥13,750
関西地方1¥14,000/税込¥15,400
中国地方1¥17,000/税込¥18,700
四国地方1¥17,000/税込¥18,700
九州地方1¥21,000/税込¥23,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする