曜日別特売

トイレドアセット・MTドアタイプ

トイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示錠標準タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62572548-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572557-NK(ナチュラルオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572566-GO(グレージュオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572575-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572591-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572600-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572609-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572618-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572627-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572636-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572645-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572661-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572670-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572679-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572688-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572697-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572706-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572715-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572731-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572740-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572749-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572758-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572767-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572776-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572785-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
83,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする