曜日別特売

片開きドアセット・KGドアタイプ

片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ、採光部は強化ガラス仕様です。右吊り元・左吊り元のタイプがあります。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62571900-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571909-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571918-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571927-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571936-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571945-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571961-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571970-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571979-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571988-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571997-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572006-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572015-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572031-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572040-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572049-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572058-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572067-GO(グレージュオーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572076-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572085-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】右【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572101-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572110-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572119-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572128-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572137-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572146-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572155-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572171-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572180-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572189-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572198-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572207-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572216-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572225-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572241-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572250-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572259-NK(ナチュラルオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572268-GO(グレージュオーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572277-MW(ミディアムウォルナット)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572286-RD(ロイヤルナッツダーク)【吊り元】左【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
126,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする