片開きドアセット・MJドアタイプ

片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MJドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62571401-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571410-NK(ナチュラルオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571419-GO(グレージュオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571428-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571437-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571446-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571455-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571471-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571480-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571489-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571498-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571507-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571516-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571525-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571541-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571550-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571559-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571568-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571577-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571586-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571595-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571611-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571620-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571629-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62571638-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
92,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする