曜日別特売

片開きドアセット・MOドアタイプ

片開きドアセット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MOドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62570597-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570606-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570615-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570631-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570640-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570649-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570658-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570667-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570676-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570685-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570701-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570710-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570719-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570728-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570737-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570746-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570755-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570771-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570780-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570789-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
128,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする