片開きドアセット・MXドアタイプ

片開きドアセット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・MXドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62572295-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572311-NK(ナチュラルオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572320-GO(グレージュオーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572329-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572338-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】598×1988、【枠外】648×2043532
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572347-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572356-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572365-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572381-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572390-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572399-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572408-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572417-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572426-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572435-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572451-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572460-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572469-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572478-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572487-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572496-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572505-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572521-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572530-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62572539-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
207,900
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする