片開きドアセット・S2ドアタイプ

片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス片開きドアセット・S2ドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178内容量1セット
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62570396-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570405-NK(ナチュラルオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570421-GO(グレージュオーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570430-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570439-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】685×1988、【枠外】735×2043619
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570448-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570457-NK(ナチュラルオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570466-GO(グレージュオーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570475-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570491-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】718×1988、【枠外】768×2043652
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570500-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570509-NK(ナチュラルオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570518-GO(グレージュオーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570527-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570536-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】730×1988、【枠外】780×2043664
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570545-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト) ケーシング:S(スワンホワイト)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570561-NK(ナチュラルオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570570-GO(グレージュオーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570579-MW(ミディアムウォルナット)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62570588-RD(ロイヤルナッツダーク)【ドア】798×1988、【枠外】848×2043732
95,400
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする