曜日別特売

平型ミニヒューズホルダー

平型ミニヒューズホルダー - マリンテック平型ミニヒューズホルダー - マリンテック平型ミニヒューズホルダー - マリンテック平型ミニヒューズホルダー - マリンテック平型ミニヒューズホルダー - マリンテック

従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー
安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
簡易防水型
ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ
ケーブルAWG14・2.0SQ付き

付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ内容量1式
注意
※ミニヒューズは別売
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568120ILFM-14
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする