曜日別特売

DC電源コネクター

DC電源コネクター - マリンテックDC電源コネクター - マリンテック

便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定
DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能
DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)
キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満
メスプラグのみ

型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568978DC-2PCF
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする