LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V

LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V - マリンテック

船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!
安心のメーカー3年無償保証!
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
2022年モデル

型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569197MLC60W-24SS
48,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする