LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V

LEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V - マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 白色 40W DC24V - マリンテック

設計・開発・生産まで自社で行い、
船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
ステンレス金具付き
2021年モデル

型式MLC40W-24S寸法(mm)220×52×100質量(g)820タイプワイド電流(A)1.4(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力(W)40(MAX)本体アルミダイキャスト製全光束(Lm)4500色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569215MLC40W-24S
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする