LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V

LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V - マリンテックLEDドームライト 電球色 5W DC12/24V - マリンテックLEDドームライト 電球色 5W DC12/24V - マリンテックLEDドームライト 電球色 5W DC12/24V - マリンテックLEDドームライト 電球色 5W DC12/24V - マリンテック

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造 (16mm厚)
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。

型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569249MID140-1224A
8,200
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする