曜日別特売

LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A

LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A - マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A - マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A - マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A - マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A - マリンテック

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態

型式MPS-1224Y-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569398MPS-1224Y-O25
3,840
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする