曜日別特売

LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A

LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A - マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A - マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A - マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A - マリンテック

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ
電源マーク表示タイプ・オルタネイト式
LEDで電源マークを表示
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式

型式MPS-1224Y-O-20AP寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電圧(V)DC12/24発光色緑色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ22スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569450MPS-1224G-O-20AP
3,360
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする